Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062513 - XB5FK124G5C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489760793
Sonepar cikkszám
SX062513
Gyártói cikkszám
XB5FK124G5C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FK124G5C0
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
31 mm
Tápfeszültség:
0-120 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
4X
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag