Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 3 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062526 - XB5FK134G5C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 3 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489760977

Sonepar cikkszám

SX062526

Gyártói cikkszám

XB5FK134G5C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5FK134G5C0

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Tápfeszültség:

0-120 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

4X

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 3 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66