Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító választókapcsoló, O30, személyre szabott SX062539 - XB5FKCUST04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 2
Gomb színe - zöld
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481821102
Sonepar cikkszám
SX062539
Gyártói cikkszám
XB5FKCUST04
Gyártói típuskód
Harmony XB5FKCUST04
Kapcsolóállások száma:
2
Gomb színe:
zöld
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító választókapcsoló, O30, személyre szabott