Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, O30, 8D1 kulcsos, 3 állású, balról visszatérő SX018122 - ZB5FG06D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, O30, 8D1 kulcsos, 3 állású, balról visszatérő SX018122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481340122

Sonepar cikkszám

SX018122

Gyártói cikkszám

ZB5FG06D

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FG06D

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

37 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

37 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, O30, 8D1 kulcsos, 3 állású, balról visszatérő