Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett LED jelzőlámpa, O30, 230VAC, fehér IP66 SX017825 - XB5FVM1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett LED jelzőlámpa, O30, 230VAC, fehér IP66 SX017825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 230-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481360953

Sonepar cikkszám

SX017825

Gyártói cikkszám

XB5FVM1

Gyártói típuskód

Harmony XB5FVM1

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

230-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

0 mm

Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett LED jelzőlámpa, O30, 230VAC, fehér IP66