Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett nyomógomb, O30, kiálló, visszatérő, 1NC, piros IP66 SX017813 - XB5FL42

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett nyomógomb, O30, kiálló, visszatérő, 1NC, piros IP66 SX017813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481360830

Sonepar cikkszám

SX017813

Gyártói cikkszám

XB5FL42

Gyártói típuskód

Harmony XB5FL42

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett nyomógomb, O30, kiálló, visszatérő, 1NC, piros IP66