Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, zöld IP66 SX017804 - XB5FK133B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, zöld IP66 SX017804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481360762

Sonepar cikkszám

SX017804

Gyártói cikkszám

XB5FK133B5

Gyártói típuskód

Harmony XB5FK133B5

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Tápfeszültség:

24-24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, zöld IP66