Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag komplett világítókapcsoló, O30, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC,piros IP66 SX017799 - XB5FK124G5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481360717
Sonepar cikkszám
SX017799
Gyártói cikkszám
XB5FK124G5
Gyártói típuskód
Harmony XB5FK124G5
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Tápfeszültség:
120-120 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag