Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, fehér, szürke körgyűrű SX066010 - ZB5FVCUST02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, fehér, szürke körgyűrű SX066010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Elülső gyűrűvel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481818515

Sonepar cikkszám

SX066010

Gyártói cikkszám

ZB5FVCUST02

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FVCUST02

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, fehér, szürke körgyűrű