Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, fehér, szürke perem SX066003 - ZB5FV013C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 31 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489754372
Sonepar cikkszám
SX066003
Gyártói cikkszám
ZB5FV013C0
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FV013C0
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
31 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, fehér, szürke perem