Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, kék SX018232 - ZB5FV063

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, kék SX018232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 31 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481340771

Sonepar cikkszám

SX018232

Gyártói cikkszám

ZB5FV063

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FV063

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

31 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

37 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

37 mm

Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, kék