Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, narancssárga SX018231 - ZB5FV053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 31 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481340764
Sonepar cikkszám
SX018231
Gyártói cikkszám
ZB5FV053
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FV053
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
31 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
37 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
37 mm
Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, narancssárga