Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, személyre szabott SX066009 - ZB5FVCUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Elülső gyűrűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481822123
Sonepar cikkszám
SX066009
Gyártói cikkszám
ZB5FVCUST01
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FVCUST01
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, O30, személyre szabott