Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x40mm, címke nélkül SX018295 - ZBZF32

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x40mm, címke nélkül SX018295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481340610

Sonepar cikkszám

SX018295

Gyártói cikkszám

ZBZF32

Gyártói típuskód

Harmony ZBZF32

Szélesség:

40 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

fekete

Alak:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Nyílás magassága:

50 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024