Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x40mm, gravírozható, fekete/piros SX018291 - ZBYF2101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481340627
Sonepar cikkszám
SX018291
Gyártói cikkszám
ZBYF2101
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF2101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024