Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x50mm, címke nélkül SX018296 - ZBZF33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481340641
Sonepar cikkszám
SX018296
Gyártói cikkszám
ZBZF33
Gyártói típuskód
Harmony ZBZF33
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Nyílás magassága:
60 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024