Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x50mm, üres címke, fehér/sárga SX018294 - ZBYF6102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481340665
Sonepar cikkszám
SX018294
Gyártói cikkszám
ZBYF6102
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF6102
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024