Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x50mm, üres címke, fekete/piros SX018293 - ZBYF6101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb címketartó, 30x50mm, üres címke, fekete/piros SX018293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481340658

Sonepar cikkszám

SX018293

Gyártói cikkszám

ZBYF6101

Gyártói típuskód

Harmony ZBYF6101

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024