Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, fehér, 'I' SX018030 - ZB5FA131

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, fehér, 'I' SX018030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481361158

Sonepar cikkszám

SX018030

Gyártói cikkszám

ZB5FA131

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FA131

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, fehér, 'I'