Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, visszatérő, szürke SX018070 - ZB5FA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - szürke
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481339164
Sonepar cikkszám
SX018070
Gyártói cikkszám
ZB5FA8
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FA8
Gomb színe:
szürke
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
31 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
37 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
37 mm
Védőborítással:
Nem