Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér, 'II' SX018255 - ZBAF136

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér, 'II' SX018255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 22 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481361837

Sonepar cikkszám

SX018255

Gyártói cikkszám

ZBAF136

Gyártói típuskód

Harmony ZBAF136

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

22 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024