Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér SX018252 - ZBAF1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481340672
Sonepar cikkszám
SX018252
Gyártói cikkszám
ZBAF1
Gyártói típuskód
Harmony ZBAF1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
22 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024