Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér, 'T' SX018260 - ZBAF145

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér, 'T' SX018260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481361974

Sonepar cikkszám

SX018260

Gyártói cikkszám

ZBAF145

Gyártói típuskód

ZBAF145

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fehér, 'T'