Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fekete, 'OFF' SX018265 - ZBAF235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481362070
Sonepar cikkszám
SX018265
Gyártói cikkszám
ZBAF235
Gyártói típuskód
Harmony ZBAF235
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024