Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, fekete SX018261 - ZBAF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 30.5 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481340689
Sonepar cikkszám
SX018261
Gyártói cikkszám
ZBAF2
Gyártói típuskód
Harmony ZBAF2
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
30.5 mm
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
30.5 mm
Magasság:
22 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024