Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, piros, 'O' SX018283 - ZBAF432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481362001
Sonepar cikkszám
SX018283
Gyártói cikkszám
ZBAF432
Gyártói típuskód
Harmony ZBAF432
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024