Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, zöld, 'I' rombuszban SX018281 - ZBAF346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481362087
Sonepar cikkszám
SX018281
Gyártói cikkszám
ZBAF346
Gyártói típuskód
ZBAF346
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, zöld, 'I' rombuszban