Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, zöld, 'I' SX018270 - ZBAF331

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb tető, zöld, 'I' SX018270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 22 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481361806

Sonepar cikkszám

SX018270

Gyártói cikkszám

ZBAF331

Gyártói típuskód

Harmony ZBAF331

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

22 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024