Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású, piros SX018076 - ZB5FD204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481339201
Sonepar cikkszám
SX018076
Gyártói cikkszám
ZB5FD204
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FD204
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
31 mm
Nyílás szélessége:
37 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
37 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13