Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású visszatérő, kék SX018092 - ZB5FD406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású visszatérő, kék SX018092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481339904

Sonepar cikkszám

SX018092

Gyártói cikkszám

ZB5FD406

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FD406

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

kék

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

37 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

37 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású visszatérő, kék