Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású visszatérő, zöld SX018089 - ZB5FD403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481339874
Sonepar cikkszám
SX018089
Gyártói cikkszám
ZB5FD403
Gyártói típuskód
ZB5FD403
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
zöld
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
31 mm
Nyílás szélessége:
37 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
37 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, O30, 2 állású visszatérő, zöld