Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító kapcsoló fej, O30, 3 állású, piros, jobbról visszatérő SX018210 - ZB5FK1843

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító kapcsoló fej, O30, 3 állású, piros, jobbról visszatérő SX018210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481340436

Sonepar cikkszám

SX018210

Gyártói cikkszám

ZB5FK1843

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FK1843

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

piros

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

37 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

37 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító kapcsoló fej, O30, 3 állású, piros, jobbról visszatérő