Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, kék, szürke perem SX066015 - ZB5FW163C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, kék, szürke perem SX066015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489754570

Sonepar cikkszám

SX066015

Gyártói cikkszám

ZB5FW163C0

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FW163C0

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Igen

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, kék, szürke perem