Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, visszatérő, fehér, szürke perem SX066017 - ZB5FW313C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, visszatérő, fehér, szürke perem SX066017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489754617

Sonepar cikkszám

SX066017

Gyártói cikkszám

ZB5FW313C0

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FW313C0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, visszatérő, fehér, szürke perem