Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, fehér, jobbról vissza., szürke perem SX065948 - ZB5FK1413C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, fehér, jobbról vissza., szürke perem SX065948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489753672

Sonepar cikkszám

SX065948

Gyártói cikkszám

ZB5FK1413C0

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FK1413C0

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, fehér, jobbról vissza., szürke perem