Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, piros SX018180 - ZB5FK1243

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, piros SX018180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481339508

Sonepar cikkszám

SX018180

Gyártói cikkszám

ZB5FK1243

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FK1243

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

piros

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

37 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

37 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, piros