Schneider - Harmony sárga köralakú felirati tábla, O60, ZB5AW743 vészkapcsolóhoz, EMERGENCY SWITCHING OFF SX066104 - ZBY9360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119041065
Sonepar cikkszám
SX066104
Gyártói cikkszám
ZBY9360
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9360
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024