Schneider - Harmony sárga köralakú felirati tábla, O90, ZB5AS84W** vészleállítóhoz, logóval, felirat nélkül SX066099 - ZBY8L140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489745028
Sonepar cikkszám
SX066099
Gyártói cikkszám
ZBY8L140
Gyártói típuskód
Harmony ZBY8L140
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024