Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 45 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX080208 - SSD1A345BDC2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 45 A, vezérlőfeszültség:  4…32 VDC SX080208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

493 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489808013

Sonepar cikkszám

SX080208

Gyártói cikkszám

SSD1A345BDC2

Gyártói típuskód

Zelio SSD1A345BDC2

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 45 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC