Schneider - Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 35 A, vezérlőfeszültség: 90…280 VAC/VDC SX080207 - SSD1A335M7C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 90-280 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489807955
Sonepar cikkszám
SX080207
Gyártói cikkszám
SSD1A335M7C1
Gyártói típuskód
Zelio SSD1A335M7C1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
90-280 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A