Schneider - Harmony SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 68…600VAC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX106904 - SSD1A320BDC3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
239 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489807818
Sonepar cikkszám
SX106904
Gyártói cikkszám
SSD1A320BDC3
Gyártói típuskód
SSD1A320BDC3
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
Harmony SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 68…600VAC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC