Schneider - Harmony süllyesztő készlet XB4 fém nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz SX017229 - ZB4BZ021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítési átmérő - 22 mm
Beépíthető eszközök száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485440200
Sonepar cikkszám
SX017229
Gyártói cikkszám
ZB4BZ021
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BZ021
Beépítési átmérő:
22 mm
Beépíthető eszközök száma:
2
Schneider Automatizálási Kampány 2024