Schneider - Harmony süllyesztő készlet XB5 műanyag nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, címketartóval SX017257 - ZB5AZ023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítési átmérő - 22 mm
Beépíthető eszközök száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485440248
Sonepar cikkszám
SX017257
Gyártói cikkszám
ZB5AZ023
Gyártói típuskód
ZB5AZ023
Beépítési átmérő:
22 mm
Beépíthető eszközök száma:
2
Harmony süllyesztő készlet XB5 műanyag nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, címketartóval