Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony transzformátor blokk LED modulos jezőlámpához, 400/24VAC SX066072 - ZBV5B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony transzformátor blokk LED modulos jezőlámpához, 400/24VAC SX066072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség AC - 24 V

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119039789

Sonepar cikkszám

SX066072

Gyártói cikkszám

ZBV5B

Gyártói típuskód

Harmony ZBV5B

Bemeneti feszültség AC:

400-400 V

Kimeneti feszültség AC:

24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Schneider Automatizálási Kampány 2024