Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Harmony Üres fém doboz SX062245 - XAPG49504

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Üres fém doboz SX062245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 0

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118381711

Sonepar cikkszám

SX062245

Gyártói cikkszám

XAPG49504

Gyártói típuskód

Harmony XAPG49504

Parancshelyek száma:

0

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

220 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony Üres fém doboz