Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony vezeték nélküli műanyag nyomógomb fej, O22, vevő és transzmitter nélkül, 40O gombafejű, fekete IP66 SX066028 - ZB5RZC2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony vezeték nélküli műanyag nyomógomb fej, O22, vevő és transzmitter nélkül, 40O gombafejű, fekete IP66 SX066028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480571756

Sonepar cikkszám

SX066028

Gyártói cikkszám

ZB5RZC2

Gyártói típuskód

ZB5RZC2

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Védettség (NEMA):

13

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony vezeték nélküli műanyag nyomógomb fej, O22, vevő és transzmitter nélkül, 40O gombafejű, fekete IP66