Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, fehér/pirosan világító, 24 VAC/DC, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066117 - ZBY9W3B230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, fehér/pirosan világító, 24 VAC/DC, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489745431

Sonepar cikkszám

SX066117

Gyártói cikkszám

ZBY9W3B230

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9W3B230

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024