Schneider - Harmony világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 120 VAC, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066111 - ZBY9W2G230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489745271
Sonepar cikkszám
SX066111
Gyártói cikkszám
ZBY9W2G230
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9W2G230
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024