Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 230 VAC, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066114 - ZBY9W2M230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 230 VAC, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

98 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489745356

Sonepar cikkszám

SX066114

Gyártói cikkszám

ZBY9W2M230

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9W2M230

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024