Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 120VAC, vészleállító logóval SX066110 - ZBY9W2G140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 120VAC, vészleállító logóval SX066110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489745240

Sonepar cikkszám

SX066110

Gyártói cikkszám

ZBY9W2G140

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9W2G140

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024